Descriere:
Această coloană verticală de mare precizie oferă următoarele avantaje: structura cu două coloane asigură o precizie de măsurare ridicată. Ac de trasat cu vârf de carbură .O înălțime mare a caracterelor de 11 mm oferă o bună lizibilitate.
Caracteristică:
Precizie: ± 0,02 mm
Domeniul de măsurare: 0 - 300 ″
Metric
Precizie: ±0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm.
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,02 mm.
Precizie de repetare: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei: 11 mm
Max. Viteza de reacție: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Buton de semnal: Da
Compensarea vârfurilor de vârf a butonului de semnal: Da
DATA (ieșire cu cablu) / HOLD (valoare de afișare): Da
Alarmă de tensiune joasă: Da
Schimbare ±: Da
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclus ac de scrijelit, suport pentru ac de scrijelit, 1x baterie și capac.
Sursă de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriilor: aprox. 3500 ore