Coloană verticală digitală, coloană dublă, 0-24″/600mm, Inch/Metric

Cod articol: 192-632-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 192-632-10
    EAN / GTIN 4946368583372
    Număr producător 192-632-10
    L-Număr L40010 7786

    Descriere

    Descriere:

    Această coloană verticală de mare precizie oferă următoarele avantaje: structura cu două coloane asigură o precizie de măsurare ridicată. Ac de trasat cu vârf de carbură .O înălțime mare a caracterelor de 11 mm oferă o bună lizibilitate.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 24
    Valoarea pasului cifrei: 0.0005/0.0002″ sau 0.01/0.005 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
    Max. Viteza maximă de reacție: 500 mm/s mm/s
    ON/OFF: Da
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    ± Comutare: Da
    Comutabil în sistem metric/în inch: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Volum de livrare: Inclusiv ac de scrijelit, suport pentru ac de scrijelit, 1x baterie și capac.
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 3500 de ore

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături