Freze diagonale SLS 200mm

Cod articol: 192.20CPESLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028335
Număr producător 192.20CPESLS
L-Număr L60130 9189

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Marginile de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne
  • max. 200 kg/mm²
  • Transmisie mare a pârghiei și axă decalată pentru un efort minim la tăiere
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
  • duritate ridicată a marginilor de tăiere: 61/63 HRc
  • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie de deschidere detașabil, poate fi, de asemenea, reintrodus dacă este necesar
  • Cromat.

Caracteristică:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345