Freze diagonale SLS 160mm

Cod articol: 192.16CPESLS
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 192.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028328
    Număr producător 192.16CPESLS
    L-Număr L60130 8712

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
    • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
    • Marginile de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne
    • max. 200 kg/mm²
    • Transmisie mare a pârghiei și axă decalată pentru un efort minim la tăiere
    • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
    • duritate ridicată a marginilor de tăiere: 61/63 HRc
    • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
    • Arc de compresie de deschidere detașabil, poate fi, de asemenea, reintrodus dacă este necesar
    • Cromat.

    Caracteristică:

    • B [mm]: 24,0
    • C [mm]: 18,0
    • d max. [mm]: 1.6
    • E [mm]: 10.0
    • L [mm]: 160
    • Mge: 1
    • [g]: 225