Cleşte lateral cu izolație 1000V 160 mm

Cod articol: 192.16AVSE
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192.16AVSE
EAN / GTIN 3148511445518
Număr producător 192.16AVSE
L-Număr L60130 5771

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță
  • Margine de tăiere călit pentru o duritate de peste 60 HRc
  • Cap șlefuit

Caracteristică:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 270