Freză de capăt cu pârghie

Cod articol: 191A.22EL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191A.22EL
EAN / GTIN 3148511443101
Număr producător 191A.22EL
L-Număr L60130 644

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Domeniu mare de tăiere cu efort redus datorită sistemului de pârghii: Sârmă de pian 200 kg/mm², diametru 2,5 mm
  • vopsită în roșu

Caracteristică:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 9
  • d max. [mm]: 2.5
  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 210
  • [g]: 660