Pantof interior, conductiv electric, pentru scări construite până în 2004 85x25 mm

Cod articol: 19196
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Picior scară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19196
EAN / GTIN 4031405191969
Număr producător 019196
L-Număr L90110 1093

Descriere

Descriere:

  • 1 set = 4 bucăți
  • Pentru scări până în anul 2004
  • Pentru scări de trepte și trepte din aluminiu

Caracteristică:

  • Lăţime: 28 mm
  • Înălţime: 54 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime: 80 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături