{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | NF | |
Toleranţă ⌀ nominal | js12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191870 13 | |
EAN / GTIN | 4045197105745 | |
Număr producător | 191870 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale ultraperformante 13 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
71,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
40,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm |