Autocolant de informare pentru scări extensibile și scări de cablu de peste 3 m Autocolant 19025

Cod articol: 19144
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Semn de obligativitate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19144
    EAN / GTIN 4031405191440
    Număr producător 019144
    L-Număr L90110 766

    Descriere

    Descriere:

    • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
    • 1 unitate = 20 unități

    Caracteristică:

    • Lăţime: 40 mm
    • Lungime: 185 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Plastic
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături