Autocolant de informare pentru scări extensibile și scări de cablu sub 3 m Autocolant 19024

Cod articol: 19143
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Semn de obligativitate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19143
EAN / GTIN 4031405191433
Număr producător 019143

Descriere

Descriere:

  • În conformitate cu din EN 131-3, trebuie aplicate autocolante specifice produsului cu instrucțiuni de utilizare. Explicația pictogramelor utilizate poate fi găsită la www.steigtechnik.de
  • 1 unitate = 20 unități

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 185 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături