Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO, cu rulment cu bile, 0,5 mm, 0,002 mm

Cod articol: 1913AB-10
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
Cod articol 1913AB-10
EAN / GTIN 4946368841144
Număr producător 1913AB-10
L-Număr L40010 13793

Descriere

Descriere:

Versiune compactă cu diametru foarte mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de ø 31 / 36 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,5 mm
Absolvire: 0.002
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături