Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO, cu rulment cu bile, 0,5 mm, 0,002 mm

Cod articol: 1913A-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1913A-10
EAN / GTIN 4946368841137
Număr producător 1913A-10

Descriere

Descriere:

Versiune compactă cu diametru foarte mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de ø 31 / 36 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,5 mm
Absolvire: 0.002
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.