Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol: 191340 16
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 63 mm
Lungimea totală L 123 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,046 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191340 16
EAN / GTIN 4045197101891
Număr producător 191340 16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Detalonare excentrică prin rectificare.
  • Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin.
  • Tăiş cu ascuţire extrem de fină − permite obţinerea unor suprafeţe curate ale piesei.
  • Unghi de aşchiere special pentru aluminiu.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană.