Oțel perforat de oțel cu trepte perforate, cu perforare, piesă de producție

Cod articol: 19117
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19117
EAN / GTIN 4031405191174
Număr producător 019117
L-Număr L90110 781

Descriere

Descriere:

  • Ecartament 30 mm, orificiu Ø 6 mm
  • Disponibil numai la lungimi specificate
  • Versiune din oțel nealiat sau oțel inoxidabil 1,4571

Caracteristică:

  • Lungime: 400 mm
  • Material: Oțel, gol
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Adâncime treaptă/treaptă: 29 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături