Pantaloni de zugrav cu inserții elastice D116

Cod articol: 191010001099D116
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
Culoarea weiß / schwarz
Mărime DE 116
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191010001099D116
EAN / GTIN 7330509622575
Număr producător 191010001099D116

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 240gm²

Buzunare
Buzunare spate
Buzunar pentru picioare special conceput pentru cuțit de chit și pensulă, Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilou și buzunar pentru cuțit
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte adaptate pentru unelte de vopsit

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou de întindere în zona între picioare, spate, la genunchi și la vițel

Detalii
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie

Rezistență
Rezistență CORDURA® în buzunarele pentru cuie, buzunarul pentru riglă și la genunchi

Descriere:

  • Pantaloni de vopsitor moderni și confortabili, cu buzunare pentru unelte, buzunare exterioare pentru genunchi și zone elastice în zonele de între picioare, genunchi, șezut și vițel pentru o flexibilitate și un confort sporit
  • Tesatura are proprietăți excelente de absorbție datorită procentului ridicat de bumbac
  • Pantalonii dispun de numeroase buzunare funcționale și un buzunar pentru unelte de vopsit special conceput și întărit
  • Buzunarul pentru unelte de vopsit și buzunarele pentru cuie sunt întărite cu țesătură CORDURA®, iar genunchii cu CORDURA® elastic pentru un confort sporit

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături