Pantaloni de zugrav cu inserții elastice C48

Cod articol: 191010001099C48
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
    Culoarea weiß / schwarz
    Mărime DE 48
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 191010001099C48
    EAN / GTIN 7330509622445
    Număr producător 191010001099C48

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 240gm²

    Buzunare
    Buzunare spate
    Buzunar pentru picioare special conceput pentru cuțit de chit și pensulă, Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilou și buzunar pentru cuțit
    Buzunare de protecție a genunchilor
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte adaptate pentru unelte de vopsit

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panou de întindere în zona între picioare, spate, la genunchi și la vițel

    Detalii
    Închidere cu fermoar din plastic
    Buclă în D în talie

    Rezistență
    Rezistență CORDURA® în buzunarele pentru cuie, buzunarul pentru riglă și la genunchi

    Descriere:

    • Pantaloni de vopsitor moderni și confortabili, cu buzunare pentru unelte, buzunare exterioare pentru genunchi și zone elastice în zonele de între picioare, genunchi, șezut și vițel pentru o flexibilitate și un confort sporit
    • Tesatura are proprietăți excelente de absorbție datorită procentului ridicat de bumbac
    • Pantalonii dispun de numeroase buzunare funcționale și un buzunar pentru unelte de vopsit special conceput și întărit
    • Buzunarul pentru unelte de vopsit și buzunarele pentru cuie sunt întărite cu țesătură CORDURA®, iar genunchii cu CORDURA® elastic pentru un confort sporit

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături