Cutie de scule din plastic

Cod articol: 190L-3
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 190L-3
    EAN / GTIN 4000896133987
    Număr producător 190L-3
    L-Număr L60150 55

    Descriere

    Descriere:

    • Trei cutii demontabile pentru piese mici în interiorul capacului

    Loc de muncă mobil
    • Pentru profesioniști și amatori
    • Varianta extrem de robustă
    • Volum și spațiu de depozitare maxim posibil în pofida dimensiunilor compacte
    • Transport sigur datorită mânerului din aluminiu rezistent
    • Dispozitive de închidere stabile, tip bridă din aluminiu
    • Două suporturi extensibile
    • Material plastic, albastru HAZET / negru
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 550 mm x 250 mm x 270 mm
    • Greutate netă (kg): 3.37 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături