Freză de capăt 180 mm

Cod articol: 190A.16CPE
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 190A.16CPE
    EAN / GTIN 3662424087219
    Număr producător 190A.16CPE
    L-Număr L60130 9848

    Descriere

    Descriere:

    • Borduri de tăiere care asigură o tăiere curată pe orice tip de sârmă: sârmă moale, materiale moderne și sârmă de pian, conform următoarelor dimensiuni: - 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
    • Geometria reduce semnificativ forța de tăiere datorită unei axe decalate și unui profil de tăiere special
    • Excepțional de durabil, tăiere bună, aliaj de oțel carbon călit prin inducție
    • Coperișuri bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice, cu: - arc de revenire - inel de reținere (inelul de reținere mărește lungimea nominală cu 10 mm)
    • Design: Cromat, rezistent la coroziune

    Caracteristică:

    • A [mm]: 6,5
    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 6,5
    • D max. [mm]: 2.0
    • E [mm]: 11.5
    • L [mm]: 160
    • [g]: 200

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături