Set de scule pentru caroserie și aripi

Cod articol: 1905/10N
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1905/10N
EAN / GTIN 4000896007448
Număr producător 1905/10N
L-Număr L60140 2555

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări la caroserie
  • Dulap metalic (albastru HAZET)
  • Suport din spumă moale
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Greutate netă (kg): 17.32 kg
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 1911
  • 1917N
  • 1919N
  • 1928K
  • 1930
  • 1931
  • 1934
  • 1935
  • 1938K
  • 1940

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături