Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO cu o tură, rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor și prafului, 0,1 mm, 0,001 mm

Cod articol: 1900A-72
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
    Cod articol 1900A-72
    EAN / GTIN 4946368841410
    Număr producător 1900A-72

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un comparator metric compact care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat. Indicatoarele cu cadran cu o singură rotire a mâinii elimină erorile de citire.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0,1 mm (cursa pistonului: 2 mm)
    Absolvire: 0.001
    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături