Clește cu nas rotund 170 mm

Cod articol: 189A.17CPE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 189A.17CPE
EAN / GTIN 3662424087394
Număr producător 189A.17CPE
L-Număr L60130 8887

Descriere

Descriere:

  • Pentru confecționarea de ochiuri, arcuri sau inele
  • Fălci fin zimțate în interior pentru o prindere mai puternică
  • Diametrul fălcilor la capăt: 2 mm
  • Alegat special durabil, din oțel carbon
  • Coperișuri bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice cu: - arc de revenire - inel de reținere (inelul de reținere mărește lungimea nominală cu 10 mm)
  • Design: cromat, rezistent la coroziune

Caracteristică:

  • C [mm]: 41
  • D [mm]: 2
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 170
  • [g]: 135

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături