Descriere:
Cu șuruburi de reținere rotative pentru clești de furtun CLIC
Pentru a deschide sau închide, pur și simplu rotiți cleștele cu 180° în jurul axei longitudinale
Prin șuruburile de reținere rotative fac posibilă utilizarea cleștilor chiar și în locuri greu accesibile, deoarece cleștele poate fi aplicat atât din față, cât și din lateralÎntoarceți șuruburile de reținere în poziția optimă
Celeștile de furtun CLIC sunt utilizate pentru furtunurile din cauciuc și silicon (de exemplu, în industria auto pentru sistemele de combustibil, ulei și răcire)
Fabricat din tablă de oțel, nichelat
Caracteristică:
- Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
- Lățimea totală [mm]: 61 mm
- Înălțime totală [mm]: 15 mm
- Lungime totală [mm]: 206 mm
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: nichelată
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu