Execuţie:
Compoziţie material
70% lână Merino, 30% polipropilenă, tricotat în Terry, care evacuează, gestionarea umezelii, 275g/m²
Pânză de Terry în interior
Detalii
Etichete externe
Elastic la talie
Finisaj
Fundul pantalonilor cu manșete
Funcționalitate
Temperatură recomandată -20°C până la -35°C.
Descriere:
- Această îmbrăcăminte multifuncțională are tot ceea ce se poate cere de la un strat de bază
- XWARM vă reglează temperatura, menținându-vă cald și uscat chiar și în condiții de frig extrem
- Materialul este format dintr-un strat interior de polipropilenă tricotată cu canale care transportă umiditatea departe de corp și către stratul exterior, unde este absorbită de lâna merino
- Temperatura recomandată -20°C până la -35°C. Păstrați-vă cald și rămâneți uscat în timpul, de exemplu, al lucrului staționar în frig pătrunzător