Execuţie:
montat
Descriere:
Versiunea conductoare de electricitate. Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel cu jantă pe toate laturile, cu o înălțime de 20 mm. Acoperit cu pulbere, gri ardezie RAL 7015. Nu se poate înclina. Înălțime reglabilă în trepte de 25 mm. 4 roți pivotante cu anvelope TPE-ESD, butuci cu rulmenți cu alunecare. Se blochează pe 2 roți pivotante în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lungimea zonei utilizabile (mm): 510
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 410
Unghi de înclinare (grade): 0, 15, 30
Înălțime reglabilă de la la (mm): 755-1105
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3