Clește cu nas plat 200 mm

Cod articol: 188A.20G
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 188A.20G
EAN / GTIN 3662424087202
Număr producător 188A.20G
L-Număr L60130 9241

Descriere

Descriere:

  • Fălci fine, plate și fin zimțate pentru o prindere fermă și accesibilitate
  • Alegat special de oțel carbon, durabil
  • Mânere ergonomice, antiderapante și rezistente la substanțe chimice din PVC, fără a sacrifica buna accesibilitate
  • Finisaj: lăcuit, rezistent la coroziune

Caracteristică:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 200

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături