Conector de impact 1″-3/4″ 200 mm

Cod articol: 18866A-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piesă de conectare

Identificare și clasificare

Cod articol 18866A-200
EAN / GTIN 4991644460021
Număr producător 18866A-200
L-Număr L60050 1684
Producător Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

Lungime: 200 mm
Dimensiune D2: 1″
D1: 3/4″
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/4″
Pătrat exterior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături