Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Buzunare
Buzunar la spate cu burduf și clapetă și închidere cu scai
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, Buzunar pentru picior cu clapetă
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare laterale cu căptușeală din fleece
Buzunare pentru cuie CORDURA®, vândute separat (2183)
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare retractabilă
Buclă, unul cu inel D
Brățări elastice detașabile
Gaiter de zăpadă cu scai și deschidere cu buton
Curelușă extinsă în talie la spate
Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite
Finisaj
Termenul gambei cu fermoar, Extremitate a gambei cu fermoar și scai, care se poate deschide și ajusta
Rezistență
CORDURA®-îmbrăcat la genunchi
Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 65 mm
Accesorii
Articolul 2183
Descriere:
- Pantaloni de iarnă Hi-Vis căptuși cu căptușeală călduroasă, cu cusături lipite, dintr-un material durabil și rezistent
- Pantalonii sunt rezistenți la vânt și impermeabili și au mai multe soluții funcționale de buzunare
- În ansamblu, o pereche de pantaloni de iarnă excelentă, greu de uzat
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- EN 342 together with 4426, 4827, 4851, 4819 and 4870