Lamă de rezervă 0,002 kg pentru No. 8147

Cod articol: 1884719
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cuţit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1884719
    EAN / GTIN 4010886859179
    Număr producător 1884719
    L-Număr L60160 5083

    Descriere

    Descriere:

    Unealtă profesională de dezizolat cu 2 cârlige pentru cabluri
    Mâner și ușor de utilizat, chiar și în cele mai dificile condiții
    Pentru cabluri (până la Ø 40 mm) cu orice izolație
    Posibilitatea de a bloca lama într-una din cele 3 poziții (tăieturi circulare, drepte sau în spirală)
    Capacitate cablu: 4,5 - 40 mm Ø
    Grosimea izolației: până la 4,5 mm
    Dimensiuni:
    Cu cârlig mic de cablu: 150 x 42 x 30,5 mm
    Cu cârlig mare de cablu: 167 x 52 x 30,5 mm
    Lama de înlocuire disponibilă.

    Caracteristică:

    • Diametrul cablului: 4,5-40 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături