Execuţie:
Compoziţie material
59% viscoză, 40% modacrilic, 1% antistatic, laminat, impermeabil 16000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 12, 6, 250 g/m²
Buzunare
Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare frontale cu căptușeală din fleece, Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
Buzunar pentru riglă cu buzunar pentru cuțite și pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Curele
Cu cusături cu bandă adezivă
Curele cu bandă extensibilă la spate
Brațară cu fermoar din plastic
Brațară reglabilă și detașabilă cu elastic
Etichete externe de certificare
Funcționalitate
Ulei, murdărie și apă, Țesătură exterioară care respinge apa și murdăria, Material respirabil și rezistent la vânt, Fără metale
Finisaj
Fundul gambei reglabil cu gheată de zăpadă care se poate deschide
Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Reflex
Filtre reflectorizante imprimate
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată pe genunchi
Descriere:
- Pantaloni de înaltă calitate și de tip shell de înaltă vizibilitate, care sunt inerent ignifuge
- Pantalonii, care pot fi utilizați ca îmbrăcăminte strat peste strat, sunt atât rezistenți la vânt, cât și la apă, ceea ce face posibilă munca în ei fără probleme în toate tipurile de medii expuse la intemperii
- Pantalonii sunt detașabili și pot fi ajustați în funcție de necesități
- Materialul pantalonilor shell este subțire, foarte flexibil și fără poliester
- Pantalonii au spatele ridicat, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare și buzunare pentru protecția genunchilor cu întăritură CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificat conform EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²