Pantaloni de lucru Multinorm Shell 4XL

Cod articol: 1881153233894XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 4XL
Normă/reglementare EN ISO 20471
Tip produs Salopetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1881153233894XL
EAN / GTIN 7330509783917
Număr producător 1881153233894XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
59% viscoză, 40% modacrilic, 1% antistatic, laminat, impermeabil 16000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 12, 6, 250 g/m²
Buzunare
Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare frontale cu căptușeală din fleece, Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
Buzunar pentru riglă cu buzunar pentru cuțite și pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Curele
Cu cusături cu bandă adezivă
Curele cu bandă extensibilă la spate
Brațară cu fermoar din plastic
Brațară reglabilă și detașabilă cu elastic
Etichete externe de certificare

Funcționalitate
Ulei, murdărie și apă, Țesătură exterioară care respinge apa și murdăria, Material respirabil și rezistent la vânt, Fără metale

Finisaj
Fundul gambei reglabil cu gheată de zăpadă care se poate deschide

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate

Rezistență

CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată pe genunchi

Descriere:

  • Pantaloni de înaltă calitate și de tip shell de înaltă vizibilitate, care sunt inerent ignifuge
  • Pantalonii, care pot fi utilizați ca îmbrăcăminte strat peste strat, sunt atât rezistenți la vânt, cât și la apă, ceea ce face posibilă munca în ei fără probleme în toate tipurile de medii expuse la intemperii
  • Pantalonii sunt detașabili și pot fi ajustați în funcție de necesități
  • Materialul pantalonilor shell este subțire, foarte flexibil și fără poliester
  • Pantalonii au spatele ridicat, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare și buzunare pentru protecția genunchilor cu întăritură CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificat conform EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături