Clește combinat 205 mm

Cod articol: 187A.20G
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 187A.20G
EAN / GTIN 3662424087141
Număr producător 187A.20G
L-Număr L60130 8890

Descriere

Descriere:

  • Inserturi plate și ovale, canelate, combinate cu performanțe ridicate de tăiere
  • Borduri de tăiere care asigură o tăiere curată cu orice tip de sârmă: sârmă moale, materiale moderne și sârmă de pian, conform următoarelor dimensiuni: - 187A.20 G: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • Geometria reduce semnificativ forța de tăiere datorită unei axe decalate și a unui profil de tăiere special
  • Alegat de oțel carbon călit prin inducție, excepțional de durabil, cu o bună capacitate de tăiere
  • Mânere ergonomice, antiderapante și rezistente la substanțe chimice din PVC, fără a sacrifica buna accesibilitate
  • Design: Vopsit, rezistent la coroziune

Caracteristică:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • [g]: 300

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături