Pânza de ferăstrău bimetalic, cu o singură față

Cod articol: 1879383
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Pânză de bomfaier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1879383
    EAN / GTIN 4010886861400
    Număr producător 1879383
    L-Număr L60160 936

    Descriere

    Descriere:

    Pânza de ferăstrău bimetalică de schimb pentru nr. 407

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 13 mm
    • Înălțime totală [mm]: 1 mm
    • Lungime totală [mm]: 314 mm
    • Material: Bimetal
    • 1000 V izolat: nu
    • Pânza de ferăstrău poate fi utilizată pe ambele părți: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături