Suport de unelte pentru 3 cutii de spray

Cod articol: 1879219
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de perete pentru spray-uri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1879219
EAN / GTIN 4010886859735
Număr producător 1879219
L-Număr L60160 356

Descriere

Descriere:

Potrivite pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
Copsite cu pulbere
Livrare fără decorare

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 70,0
  • Lățimea totală [mm]: 300 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături