Cârlig pentru clești 55 x 20 mm

Cod articol: 1879189
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1879189
EAN / GTIN 4010886859711
Număr producător 1879189
L-Număr L60160 4997

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
Galvanizat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 20 mm
  • Suprafață: galvanizat
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături