Banc de lucru cu un sortiment de unelte profesionale de 325 de piese

Cod articol: 1873849
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1873849
    EAN / GTIN 4010886858301
    Număr producător 1873849
    L-Număr L60160 5699

    Descriere

    Descriere:

    Placaj multiplex de fag, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
    Spațiu mare de depozitare, securizat de ușă
    Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
    Cu 9 sertare: 8x tip 1 înălțime 67 mm și 1x tip 2 înălțime 137 mm
    Grătare cu acționare cu o singură mână și blocare de siguranță
    Grătarele pot fi compartimentate individual, cu separatoare longitudinale și transversale incluse
    Capacitate de susținere pentru fiecare sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
    Șasiu robust cu roți grele pe rulmenți cu role, 2 roți fixe Ø 200 mm și 2 roți pivotante Ø 125 mm, ambele cu frâne totale
    Capacitate de încărcare statică 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
    Dimensiuni: H 985 x L 1100 x P 550 mm
    Gama industrială cuprinzătoare pentru profesioniști
    Unelte în dimensiuni metrice
    Module de unelte GEDORE ES dovedite, fabricate din plastic ABS
    Dimensiuni: H 985 x L 1100 x P 550 mm

    Caracteristică:

    • Număr de sertare: 9
    • Depozitare: Bancul de lucru
    • Lățimea totală [mm]: 1.100 mm
    • Înălțime totală [mm]: 985 mm
    • Lungime totală [mm]: 550 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • Tip sertar:
      • 8x tip 1, h. = 67 mm
      • 1x tip 2, h. = 137 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături