Transductor rotativ 0,2-2 Nm 1/4″

Cod articol: 1871102
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1871102
EAN / GTIN 0611702895605
Număr producător 1871102

Descriere

Descriere:

  • Transmițătoare rotative seria XR în intervalul calibrat 0,2-1.400 Nm
  • 10 % - 100 % din valoarea maximă
  • adecvată pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impulsuri
  • manevrare ușoară datorită tehnologiei Quicktec (recunoașterea senzorilor)
  • compatibilă cu sistemele de testare a cuplului CAPTURE Display și CAPTURE Hub
  • Inc. Certificat de testare UKAS în conformitate cu BS 7882

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: Nu
  • Soclu de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Cuplu de torsiune (max.) [N-m]: 2 Nm
  • Cuplu de torsiune (min.) [N-m]: 0,2 Nm
  • Interval de cuplu (min./max.) [N-m]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Lățime totală [mm]: 68 mm
  • Înălțime totală [mm]: 68 mm
  • Lungime totală [mm]: 116 mm
  • Afișaj grafic: Nu
  • Precizia de măsurare Cuplu: +/-0,3%
  • Greutate netă [kg]: 0,21 kg
  • Înregistrare REACH disponibilă: Nu
  • Protecție la suprasarcină: Nu
  • Certificat VDE: Nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături