RM-FCR-1500-H7N-CS-C IC07 Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

Cod articol: 1870749
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1870749
EAN / GTIN 7291075397574
Număr producător 1870749
L-Număr L24010 5

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 162 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături