RM-FCR-0600-H7N-CS-C IC07 Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

Cod articol: 1870255
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1870255
    EAN / GTIN 7291075397437
    Număr producător 1870255
    L-Număr L24010 25

    Descriere

    Descriere:

    Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, canelură răsucită, conform DIN 212B

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 26 mm
    • Lungime totală (OAL): 93 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături