Racor universal, cu lamă de 6″/12″.

Cod articol: 187-902-10
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
    Tip produs Raportor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 187-902-10
    EAN / GTIN 4550501368995
    Număr producător 187-902-10

    Descriere

    Descriere:

    Prozatorul universal vă oferă următoarele avantaje: Permite măsurători unghiulare de înaltă precizie ale mașinilor, matrițelor și dispozitivelor de fixare. Cu posibilitate de conectare la măsurarea înălțimii și de montare la dispozitivele de marcare seria 192 prin intermediul unui suport.

    Caracteristică:

    Se livrează: Într-o cutie cu accesoriu pentru unghi acut, suport pentru măsuratorul de înălțime, lupă
    Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
    Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături