Raportor Digimatic, lungimea lamei: 150 mm, inch/metric

Cod articol: 187-551
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Raportor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 187-551
    EAN / GTIN 4946368376530
    Număr producător 187-551
    L-Număr L40010 7411

    Descriere

    Descriere:

    Raportor digimatic cu port de date şi citire sigură prin intermediul unui afișaj digital clar vizibil. Oprire automată după 10 minute. Reglaj ușor prin intermediul punctelor de referință fixe. Bara de măsurare poate fi deplasată și fixată pe toată lungimea sa. Reglare fină pentru ajustarea exactă a oricăror dimensiuni unghiulare. Poate fi montat la dispozitivul de măsurare a înălțimii și de marcare seria 192 prin intermediul unui suport.

    Caracteristică:

    Setare zero: Da
    Valoarea pasului cifrei: 1' (0,01°)
    Precizie de repetare: 1' (0,01°)
    Afișaj: LCD cu o înălțime de 6,5 mm
    ON/OFF: Da
    DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Domeniul de livrare: Într-o cutie, 1x baterie
    Alimentare: 1 baterie CR-2032
    Durata de viață a bateriei: aprox. 2.000 de ore

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături