Descriere:
Acesta este un raportor universal Digimatic cu ieșire de date care vă oferă următoarele funcții: Citire sigură prin intermediul afișajului digital clar vizibil. Oprire automată după 10 minute, ajustare ușoară prin intermediul punctelor de referință fixe. Bara de măsurare poate fi deplasată și fixată pe toată lungimea sa. Reglare fină pentru ajustarea exactă a oricăror dimensiuni unghiulare. Poate fi conectată la dispozitivul de măsurare a înălțimii și de marcare a înălțimii seria 192 prin intermediul unui suport.
Caracteristică:
Setare zero: Da
Creșterea cifrelor: 1' (0,01°)
Precizie de repetare: 1' (0,01°)
Afișaj: LCD cu o înălțime de 6,5 mm
ON/OFF: Da
DATA (ieșire cu cablu) / HOLD (valoare de afișare): Da
Inch/metric: Metric
Componența livrării: Într-o cutie, 1 x baterie CR-2.032, riglă de oțel de 150 mm, suport pentru calibre de înălțime
Sursa de alimentare: 1 baterie CR-2032
Durata de viață a bateriei: aprox. 2.000 de ore