Clește combinat izolat 1000V 185 mm

Cod articol: 187.18AVSE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 187.18AVSE
EAN / GTIN 3148517048768
Număr producător 187.18AVSE
L-Număr L60130 2746

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță
  • Călire pentru rezistență generală
  • Datorită unui al doilea tratament termic, tăișurile au o duritate de peste 60 HRc
  • Cap șlefuit.

Caracteristică:

  • E [mm]: 35
  • L x L x H [mm]: 185 x 70 x 35
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • Cu - Ø max. [mm²]: 3,7
  • [g]: 320