Cheie de torsiune pentru cabluri SE 9x12

Cod articol: 1869965
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cablu de date

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1869965
    EAN / GTIN 0611702895865
    Număr producător 1869965

    Descriere

    Descriere:

    • În special pentru comutare la distanță, operațiuni de numărare, monitorizare și control pe liniile de producție și producția în serie
    • Înăsprire controlată a șuruburilor în intervalul 5 -25 N-m
    • Cu receptacul dreptunghiular intern 9x12
    • Lansă de cuplu prestabilită fixă - fără scală
    • Setarea fixă poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
    • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
    • Inclusiv. Instrument de reglare pentru a modifica valoarea fixă
    .

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
    • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Design: inclusiv manșonul de conectare și cablul de conectare
    • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Cuplu (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Control de calitate
    • Lungime totală [mm]: 415 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
    • Tip de scală: fără
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automobiliare
      • Industriale

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături