Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilouri
Buzunare frontale unghiulare
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inelul D
Cerceafă cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Foaie de căptușeală
Foaie matlasată
Funcționalitate
Foaie, rezistentă la ulei, murdărie și apă
Răspândire
Răspândire CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Descriere:
- Pantalonii de iarnă Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
- Este confecționat dintr-un material rezistent și dispune de soluții inteligente de buzunare
- Protecție întărită CORDURA®/Kevlar® pentru genunchi
- Certificat conform EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²