Execuţie:
Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²
Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilouri
Buzunare frontale unghiulare
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inelul D
Cerceafă cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Foaie de căptușeală
Foaie matlasată
Funcționalitate
Foaie, rezistentă la ulei, murdărie și apă
Răspândire
Răspândire CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Descriere:
- Pantaloni de iarnă flexibili, căptușite cu multinorm, din material impermeabil la apă și murdărie
- Buzunare pentru încălzirea mâinilor în față și două buzunare pentru stilouri la burduf cu spațiu pentru documente, stilouri și un telefon
- Buzunarul de pe coapsa dreaptă este înclinat pentru un confort sporit atunci când sunteți așezat și pentru a permite accesul ușor la buzunar
- Pantalonii au genunchii precoborâți pentru un plus de confort
- Certificați conform EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, clasa 1
- EN ISO 11611, clasa 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²