Extractor universal HIGH POWER cu 2 brațe 350 x 200 mm

Cod articol: 1868179
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1868179
EAN / GTIN 4036976113525
Număr producător 1868179

Descriere

Descriere:

Traversă special călit și călit, rezistă la forțe mari, sarcină cu forță de tracțiune dublă posibilă
Design puternic, forjat sub presiune
Poate fi utilizat ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Scală de reglare pentru reglarea uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Cârlige autoportante, reglabile rapid
Piesa de împingere interschimbabilă și rotativă (bilă sau vârf)
Fusul călit termochimic
Retrofit cu fus hidraulic.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Număr de cârlige: 2
  • Design: 2 brațe
  • Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 15 t
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
  • Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 350 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Montarea axului: G3/4″
  • Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
  • Dimensiunea filetului axului: G3/4x280mm
  • Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 280 mm
  • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
  • Lățimea fusului pe laturi: 27 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: da
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: da
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături