Descriere:
Traversă special călit și călit, rezistă la forțe mari, sarcină cu forță de tracțiune dublă posibilă
Design puternic, forjat sub presiune
Poate fi utilizat ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Scală de reglare pentru reglarea uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Cârlige autoportante, reglabile rapid
Piesa de împingere interschimbabilă și rotativă (bilă sau vârf)
Fusul călit termochimic
Retrofit cu fus hidraulic.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Număr de cârlige: 2
- Design: 2 brațe
- Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 10 t
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
- Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 110 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Montarea axului: G1/2″
- Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
- Dimensiunea filetului axului: G1/2x210mm
- Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 210 mm
- Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
- Lățimea fusului pe laturi: 22 mm
- Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: da
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: da
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu