Pantaloni de lucru Shell de înaltă vizibilitate C48

Cod articol: 186719773389C48
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime DE 48
Normă/reglementare EN ISO 20471
Tip produs Salopetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 186719773389C48
EAN / GTIN 7330509691823
Număr producător 186719773389C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
BuzunareBuzunare din spate cu burduf și clapetă
Buclă pentru riglă cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Bucșățele pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunare de fixare pentru buzunare suplimentare detașabile pentru cuie, buzunare pentru cuie CORDURA®, vândute separat (2183)
Buzunar interior cu clapetă

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Brățări elastice detașabile
Gaiteră de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Cureluță extinsă la spate, Elastic reglabil în talie
Închidere cu fermoar din plastic
Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul ciocanului

Foaie
Foaie din plasă

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Genunchi preîndoiți

Rezistență
CORDURA®-întărită la genunchi, CORDURA® ranforsat la tivul gambei

Finisaj
Terminal reglabil cu scai
Termenul gambei ajustabil și detașabil cu fermoar și scai

Accesorii
Articolul 2183

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Detaliu reflectorizant pe buzunare

Descriere:

  • Pantaloni de înaltă calitate și de înaltă vizibilitate, certificați clasa 2, care îndeplinesc toate cerințele de funcționalitate, vizibilitate și confort
  • Pantalonii au căptușeală din plasă pentru o ventilație sporită, talie ridicată la spate și genunchi și șezut pre-curbate pentru un confort optim
  • Datorită faptului că bretelele pantalonilor sunt detașabile, există centuri reglabile în talie pentru situațiile în care aveți nevoie de suport suplimentar
  • Picioarele inferioare ale pantalonilor sunt întărite și au, de asemenea, o gheată de zăpadă cu fermoar
  • Detalii reflexe necesare sunt plasate cu grijă pe picioare și buzunare pentru o vizibilitate optimă, în cooperare cu culoarea de înaltă vizibilitate a pantalonilor
  • 1867 este echipat cu balamale pentru suportul ciocanului, buzunar pentru picior, buzunar pentru rigla pliabilă, capace față și spate și buzunare pentru genunchi întărite CORDURA®
  • Certificat conform EN 343
  • EN ISO 20471, clasa 2
  • Certificare combinată Y

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături