Execuţie:
- Citire: 0.001 mm / .00005 inch
- Clasa de protecție IP65
- Afișaj LCD: 10 mm
- Conducere rapidă
- Ax glisant
- Fețe de măsurare din carbură
- Fusul este inox, întărit și netezit
- Cadru lăcuit
- Izolată termic
- Standard din fabrică
Descriere:
Micrometru exterior digital IP65, liniar wireless integrat, 50-75mm, Abl. 0,001, afișaj LCD 10 mm, ambreiaj de fricțiune avansat, suprafețe de măsurare din metal dur, ax de măsurare inoxidabil, standard de fabrică, ON/OFF, pornire rapidă, blocare rapidă, mm/pungă, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, cu wireless integrat
Caracteristică:
- Limita de eroare (mm): 0,003 mm
- Limita de eroare (µm): 3 µm
- Interval de măsurare limită de eroare µm: 3 µm