Execuţie:
- Citire: 0.001 mm / .00005 inch
- Clasa de protecție IP65
- Afișaj LCD de 10 mm
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare din carbură
- Fusul este inox, întărit și netezit
- Cadru lăcuit
- Izolată termic
- Standard din fabrică
Descriere:
Micrometru exterior digital IP65, variabil de date, 75-100mm, Abl. 0,001, afișaj LCD 10 mm, ambreiaj de fricțiune avansat, suprafețe de măsurare din metal dur, ax de măsurare din oțel inoxidabil, standard de fabrică, ON/OFF, pornire rapidă, blocare rapidă, mm/pungă, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Caracteristică:
- Limita de eroare (mm): 0,003 mm
- Limita de eroare (µm): 3 µm
- Pas ax_mm: 0,5
- Interval de măsurare limită de eroare µm: 3 µm